SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CEDA290H7 INT CAVO DOP RIAR - XY2CEDA290H7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 100 m
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
3606480880131
Artikelnummer
SNRXY2CEDA290H7
Herstellernummer
XY2CEDA290H7
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
100 m
Schutzart (IP):
IP66
Interruttore a cavo doppio riarmo. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CED. Benefici: .. Applicazioni: ..


