SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CEDB290 INT CAVO DOPPIO ATTAC LIGHT FORCE - XY2CEDB290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 50 m
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
3389119630993
Artikelnummer
SNRXY2CEDB290
Herstellernummer
XY2CEDB290
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
50 m
Schutzart (IP):
IP66
Dual e-stop rope pull switch, 2x(1NC+1NO), Pg13,5, boot. pb, low force. gamma prodotto: Preventa XY2. Benefici: .. Applicazioni: ..


