SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CH13250H29 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 15 m
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
3389110973501
Artikelnummer
SNRXY2CH13250H29
Herstellernummer
XY2CH13250H29
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
15 m
Schutzart (IP):
IP65
Interruttore arresto d'emergenza ad aggancio (cavo e molla d'estremitò da ordinare a parte) • Senza spia di segnalazione • Colore della cassetta: grigio RAL 7032 • Riarmo con pulsante con cappuccio • Contatti ad azione lenta • Ancoraggio del cavo a destra o a sinistra • Versione con fori filettati ISO M20