Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CH13253 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO - XY2CH13253

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CH13253 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Max. Länge der Zugschnur - 30 m

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118210301

Artikelnummer

SNRXY2CH13253

Herstellernummer

XY2CH13253

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Länge der Zugschnur:

30 m

Schutzart (IP):

IP65

Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 30m, Rückstelltaste mit Schutzkappe, Schaltausgänge 1Ö+1S, Leuchtmelder 24V.