Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CH13270H29 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CH13270H29 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Max. Länge der Zugschnur - 15 m

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110973525

Artikelnummer

SNRXY2CH13270H29

Herstellernummer

XY2CH13270H29

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Länge der Zugschnur:

15 m

Schutzart (IP):

IP65

Interruttore arresto d'emergenza ad aggancio (cavo e molla d'estremitò da ordinare a parte) • Senza spia di segnalazione • Colore della cassetta: grigio RAL 7032 • Riarmo con pulsante con cappuccio • Contatti ad azione lenta • Ancoraggio del cavo a destra o a sinistra • Versione con fori filettati ISO M20