SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CH13290H7 INTERR. SICUREZZ CAVO 2NC+1NO NPT - XY2CH13290H7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 30 m
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
3389119074018
Artikelnummer
SNRXY2CH13290H7
Herstellernummer
XY2CH13290H7
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
30 m
Schutzart (IP):
IP65
Interruttore a fune arr.emerg. XY2CH, 2 NC+1 NA, pulsante con manicotto. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CH - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..


