SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CH13350 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO - XY2CH13350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 30 m
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
3389118210219
Artikelnummer
SNRXY2CH13350
Herstellernummer
XY2CH13350
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
30 m
Schutzart (IP):
IP65
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 30m, Pilzdrucktaste für Rückstellung, Schaltausgänge 1Ö+1S.


