Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CJL15 INTERR EMERG CAVO SX 1NC+1NOPG - XY2CJL15

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CJL15 INTERR EMERG CAVO SX 1NC+1NOPG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Max. Länge der Zugschnur - 30 m

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119619363

Artikelnummer

SNRXY2CJL15

Herstellernummer

XY2CJL15

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Länge der Zugschnur:

30 m

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore a fune arr.emerg. XY2CJ, lato sinistro, 1 NC+1 NA, Pg 13,5. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2C. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..