SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CJL17 INTERR EMERG CAVO SX 2NCPG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 30 m
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
3389119619387
Artikelnummer
SNRXY2CJL17
Herstellernummer
XY2CJL17
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
30 m
Schutzart (IP):
IP67
Interruttore a fune arr.emerg. XY2CJ, lato sinistro, 2 NC, Pg 13,5. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2C. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..