Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CJR19 INTERR EMERG CAVO DX 2NC+1NOPG - XY2CJR19

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CJR19 INTERR EMERG CAVO DX 2NC+1NOPG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Mit Zugkraft-Anzeige - nein

  • Max. Länge der Zugschnur - 30 m

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119619479

Artikelnummer

SNRXY2CJR19

Herstellernummer

XY2CJR19

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Zugkraft-Anzeige:

nein

Max. Länge der Zugschnur:

30 m

Farbe:

rot

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Il selettore a fune per arresto di emergenza XY2CJ è progettato con un punto di ancoraggio sul lato destro, che consente all'operatore di attivare l'arresto di macchine potenzialmente pericolose in qualsiasi punto della sua area di lavoro. Funziona con una lunghezza massima della fune di 30 metri. Ha un corpo in Zamak con un pulsante di reset, un coperchio in acciaio trattato, un indicatore a colori, 1 contatti normalmente aperti e 2 normalmente chiusi ad apertura lenta. Dati relativi all'affidabilità B10D: 500 000. È adatto a macchine per la lavorazione del legno, cesoie, nastri trasportatori, macchine da stampa, macchine tessili, laminatoi, laboratori di prova, officine di verniciatura e macchine per il trattamento delle superfici. Il grado di protezione IP66/IP67 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/ISO 13850, UL NISD, CSA C22.2 No 14-13. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.