Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CJS19 INTERR EMERG CAVO DRITT 2NC+1NOPG - XY2CJS19

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CJS19 INTERR EMERG CAVO DRITT 2NC+1NOPG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Max. Länge der Zugschnur - 20 m

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119619547

Artikelnummer

SNRXY2CJS19

Herstellernummer

XY2CJS19

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Länge der Zugschnur:

20 m

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore a fune arr.emerg. XY2CJ, dritto, 2 NC+1 NA, Pg 13,5. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2C. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..