Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CZ0024 LAMPADA 24V - XY2CZ0024

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CZ0024 LAMPADA 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Länge - 0 m

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110562415

Artikelnummer

SNRXY2CZ0024

Herstellernummer

XY2CZ0024

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Länge:

0 m

Gelbe Kontrollleuchte, XY2, 24 V. Produktbereich Preventa XY2 - Komponentenname XY2C.