Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZBWE112A24 EMETT RADIO PER SENSORE 24V - XZBWE112A24

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZBWE112A24 EMETT RADIO PER SENSORE 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Indoor - ja

  • Outdoor - ja

  • Antennengewinn - 0 dBi

  • Max. Reichweite - 100 m

  • Öffnungswinkel horizontal - 0 °

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119623957

Artikelnummer

SNRXZBWE112A24

Herstellernummer

XZBWE112A24

Hersteller

SNR

Indoor:

ja

Outdoor:

ja

Antennengewinn:

0 dBi

Max. Reichweite:

100 m

Öffnungswinkel horizontal:

0 °

Öffnungswinkel vertikal:

0 °

Anschluss:

sonstige

Anschlussart:

Stecker

Mit Anschlusskabel:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0 m

Montageart:

Deckenmontage

Höhe:

65 mm

Breite:

68 mm

Tiefe:

23 mm

Schutzart (IP):

IP55

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Trasmettitore wireless per sensori e interruttori. tipo di prodotto o componente: Trasmettitore radio. Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....