SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCB4L0100 CAVO PVR NERO 100 MT. - XZCB4L0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
3389110197303
Artikelnummer
SNRXZCB4L0100
Herstellernummer
XZCB4L0100
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Cavo PvR, 4x0,5mm2, Lunghezza 100m. tipo di accessori: cavo. Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l\'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....


