SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCC12FCP40B CONNETTORE CON MORSETTI - XZCC12FCP40B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Durchmesser des Steckverbinders - 12 mm
Gewindegröße (metrisch) - 18
Anzahl der Datenkontakte - 4
Für Kabelaußendurchmesser - 7...7 mm
Packung
1 ST
EAN
3389110806021
Artikelnummer
SNRXZCC12FCP40B
Herstellernummer
XZCC12FCP40B
Hersteller
SNR
Kontaktausführung:
Stift
Durchmesser des Steckverbinders:
12 mm
Gewindegröße (metrisch):
18
Anzahl der Datenkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
7...7 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Bemessungsstrom In:
3 A
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Bemessungsspannung:
125 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0...75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0...75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0...75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
ohne
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67K
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


