Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCC12FDM80B CONN M12 FEMM 8POLI CON MORSETTI - XZCC12FDM80B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCC12FDM80B CONN M12 FEMM 8POLI CON MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119620413

Artikelnummer

SNRXZCC12FDM80B

Herstellernummer

XZCC12FDM80B

Hersteller

SNR

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geschirmt:

nein

Connettore femmina M12 dritto. categoria accessori: accessori di cablaggio - tipo di accessori: connettore - materiale collare: metallo. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....