Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCC20FCM30B CONNETTORE CON MORSETTI - XZCC20FCM30B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCC20FCM30B CONNETTORE CON MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Für Kabelaußendurchmesser - 0.97...0.97 mm

  • Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110806311

Artikelnummer

SNRXZCC20FCM30B

Herstellernummer

XZCC20FCM30B

Hersteller

SNR

Kontaktausführung:

Buchse

Für Kabelaußendurchmesser:

0.97...0.97 mm

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geschirmt:

ja

Connettore Femmina, 1/2"20_UNF, a 90°.