SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCC23MDM190S CONNETTORE CON MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 9...12 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Geschirmt - ja
Packung
1 ST
EAN
3389110833942
Artikelnummer
SNRXZCC23MDM190S
Herstellernummer
XZCC23MDM190S
Hersteller
SNR
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
9...12 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geschirmt:
ja
Connettore maschio diritto, M23, 19 pin, Pressacavo Pg 13,5. categoria accessori: accessori di cablaggio - tipo di accessori: connettore - materiale collare: metallo - LED di stato: senza. Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....


