SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCE03P124M CONNETTORE BASE M12 - XZCE03P124M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Geschirmt - ja
Packung
1 ST
EAN
3389110866155
Artikelnummer
SNRXZCE03P124M
Herstellernummer
XZCE03P124M
Hersteller
SNR
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geschirmt:
ja
Adattatore plastica, Foro filettato M20, Per connettore maschio, M12, 4 cavi. descrizione accessori: adattatore connettore a 4 fili - categoria accessori: accessori di cablaggio - tipo di accessori: adattatore connettore - composizione cavi: 4 x 0,34 mm²- tipo di filetto: M20 x 1.5 - Corrente nominale [In]: 4 A. Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l\'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....


