Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP0366L2 CONNETTORE CON CAVO 2 MT. - XZCP0366L2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP0366L2 CONNETTORE CON CAVO 2 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110763010

Artikelnummer

SNRXZCP0366L2

Herstellernummer

XZCP0366L2

Hersteller

SNR

Polzahl:

3

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Halogenfrei:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

ja

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

30 V

Durchgangswiderstand:

5 mOhm

Connettore femmina ang. precablato, Ø 8mm, 3 pin, Cavo 2m. categoria accessori: accessorio di cablaggio - tipo di accessori: connettori pre-cablati - nome gamma: utilizzo generico. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc.... Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizione dell'effettivo intervallo di rilevamento semplicemente premendo un pulsante (modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell'acqua, ecc.... Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc.... Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....