Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP0566L5 CONNETTORE CON CAVO 5 MT. - XZCP0566L5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP0566L5 CONNETTORE CON CAVO 5 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110762754

Artikelnummer

SNRXZCP0566L5

Herstellernummer

XZCP0566L5

Hersteller

SNR

Polzahl:

3

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M8

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Halogenfrei:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35...90 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

75 V

Durchgangswiderstand:

5 mOhm

Schutzart (IP):

sonstige

Il cavo di collegamento OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PUR (cavo da 5 m). Ha un connettore femmina diritto a 3 pin m8.