Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP0941L20 CONNETTORE CON CAVO 20MT - XZCP0941L20

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP0941L20 CONNETTORE CON CAVO 20MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119630757

Artikelnummer

SNRXZCP0941L20

Herstellernummer

XZCP0941L20

Hersteller

SNR

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M8

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

20 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Halogenfrei:

nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

nein

Strahlenvernetzt:

nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

60 V

Durchgangswiderstand:

5 mOhm

Schutzart (IP):

sonstige

Cavo di connessione per sensori / attuatori Schneider Electric tipo/modello CONNETTORE CON CAVO 20MT