Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP1164L10 CONNETTORE CON CAVO 10 MT. - XZCP1164L10

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP1164L10 CONNETTORE CON CAVO 10 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110763126

Artikelnummer

SNRXZCP1164L10

Herstellernummer

XZCP1164L10

Hersteller

SNR

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Halogenfrei:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-35...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...90 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

300 V

Durchgangswiderstand:

5 mOhm

Schutzart (IP):

sonstige

Connettore femmina, M12, 5 pin, diritto, precablato, Cavo 10m. categoria accessori: accessorio di cablaggio - tipo di accessori: connettori pre-cablati - nome gamma: utilizzo generico. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc.... Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: -Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc.... Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine.... Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....