Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP1169L5 CONNETTORE CON CAVO 5 MT. - XZCP1169L5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP1169L5 CONNETTORE CON CAVO 5 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -35...-35 °C

  • Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - -5...-5 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110763089

Artikelnummer

SNRXZCP1169L5

Herstellernummer

XZCP1169L5

Hersteller

SNR

Polzahl:

4

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-35...-35 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...-5 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

250 V

Connettore femmina, M12, 4 pin, diritto, precablato, Cavo 5m. categoria accessori: accessorio di cablaggio - tipo di accessori: connettori pre-cablati - nome gamma: utilizzo generico. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc.... Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizione dell'effettivo intervallo di rilevamento semplicemente premendo un pulsante (modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell'acqua, ecc.... Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole emedie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc.... Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....