Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP1241L15 CONNETTORE CON CAVO 15 MT. - XZCP1241L15

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP1241L15 CONNETTORE CON CAVO 15 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110069969

Artikelnummer

SNRXZCP1241L15

Herstellernummer

XZCP1241L15

Hersteller

SNR

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Kabellänge:

15 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Halogenfrei:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

250 V

Durchgangswiderstand:

5 mOhm

Connettori precablati XZ, gomito femmina, M12, 4 pin, cavo PUR 15m. categoria accessori: accessorio di cablaggio - tipo di accessori: connettori pre-cablati - nome gamma: utilizzo generico. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc.... Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizione dell'effettivo intervallo di rilevamento semplicemente premendo un pulsante (modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell'acqua, ecc.... Benefici: Tutti i formati di fotocellulaindustriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc.... Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....