SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP1340L10 CONNETTORE CON CAVO 10 MT. - XZCP1340L10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389110763256
Artikelnummer
SNRXZCP1340L10
Herstellernummer
XZCP1340L10
Hersteller
SNR
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Halogenfrei:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
ja
Geschirmt:
nein
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35...90 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
30 V
Durchgangswiderstand:
5 mOhm
Schutzart (IP):
sonstige


