SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP1865L2 CONNETTORE CON CAVO 2 MT. - XZCP1865L2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig - female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Kabellänge - 2 m
Packung
1 ST
Produktserien
OsiSense XZ
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110763461
Artikelnummer
SNRXZCP1865L2
Herstellernummer
XZCP1865L2
Hersteller
SNR
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Kabellänge:
2 m
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-31...194 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
23...194 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V


