Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP29P11L25 CONN M12 PUR FEMM 8POLI - 25M - XZCP29P11L25

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP29P11L25 CONN M12 PUR FEMM 8POLI - 25M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119620451

Artikelnummer

SNRXZCP29P11L25

Herstellernummer

XZCP29P11L25

Hersteller

SNR

Polzahl:

8

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Kabellänge:

25 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Halogenfrei:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-35...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...90 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

Bemessungsspannung:

250 V

Durchgangswiderstand:

5 mOhm

Connettori precablati XZ, dritto femmina, M12, 8 pin, cavo PUR 25m. categoria accessori: accessorio di cablaggio - tipo di accessori: connettori pre-cablati. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere persemplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....