Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCPB44P14L5 CONN.M12 FEM 12 FILI, DIRITTO 5M - XZCPB44P14L5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCPB44P14L5 CONN.M12 FEM 12 FILI, DIRITTO 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119086035

Artikelnummer

SNRXZCPB44P14L5

Herstellernummer

XZCPB44P14L5

Hersteller

SNR

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Halogenfrei:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Bemessungsspannung:

30 V

Durchgangswiderstand:

5 mOhm

Connettori precablati XZ, dritto femmina, M12, 12 pin, cavo PUR 5m. categoria accessori: accessorio di cablaggio - tipo di accessori: connettori pre-cablati - nome gamma: applicazione. Benefici: .. Applicazioni: ..