Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCR1510041J2 PROLUNGATORE CON CAVO 2 MT. - XZCR1510041J2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCR1510041J2 PROLUNGATORE CON CAVO 2 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110762716

Artikelnummer

SNRXZCR1510041J2

Herstellernummer

XZCR1510041J2

Hersteller

SNR

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Halogenfrei:

nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-35...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...90 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

60 V

Durchgangswiderstand:

5000 mOhm

Prolunga, Maschio M12, diritto a 4 pin, Femmina M8, dir. a 4 pin, Cavo 2m. categoria accessori: accessorio di cablaggio - tipo di accessori: cavo ponticello. Benefici: Segui la via della semplicità. Semplicità. Grazie a un sistema di cablaggio aperto e veloce. Massima sicurezza… AS-Interface contribuisce a migliorare affidabilità, disponibilità e sicurezza della macchina in uso. Riduzione di costi… e tempi dedicati a progettazione, implementazione, debug e messa in funzione.... Applicazioni: - Produttori, settore alimentare, infrastrutture.. Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....