Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCRV1512041C2 PVC 4 FIL M12 MASC FEMM 90° - XZCRV1512041C2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCRV1512041C2 PVC 4 FIL M12 MASC FEMM 90°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119073752

Artikelnummer

SNRXZCRV1512041C2

Herstellernummer

XZCRV1512041C2

Hersteller

SNR

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Bemessungsstrom In:

0 A

Bemessungsspannung:

0 V

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Prolunga XZ, maschio dritto M12 4 piedini, femmina a 90°M12 4 piedini, PVC 2m. categoria accessori: accessorio di cablaggio - tipo di accessori: cavo ponticello. Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettataper un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l\'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....