Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZA2BD5 TESTA SELETTORE - ZA2BD5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110648560

Artikelnummer

SNRZA2BD5

Herstellernummer

ZA2BD5

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Harmony ZA2BD5 è una testa selettore a 3 posizioni di diametro 22 mm, nera. Fa parte della gamma Harmony XAC di pulsantiere pensili per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.