SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZA2BS834 TESTA PULS. A FUNGO ROSSO - ZA2BS834

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot/grün
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Bauform des Knopfes - flach
Schaltfunktion verrastend - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110591750
Artikelnummer
SNRZA2BS834
Herstellernummer
ZA2BS834
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Bauform des Knopfes:
flach
Schaltfunktion verrastend:
ja
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
13
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung


