Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZA2BV01 LAMPADA SPIA BIANCA - ZA2BV01

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZA2BV01 LAMPADA SPIA BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65/IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110647402

Artikelnummer

SNRZA2BV01

Herstellernummer

ZA2BV01

Hersteller

SNR

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65/IP67

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

hoch

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Harmony ZA2BV01 è una testa lampada spia bianca. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.