SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZART8LS TRASMETTITORE RADIOCOMANDO WIRELESS COMP - ZART8LS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606481389107
Artikelnummer
SNRZART8LS
Herstellernummer
ZART8LS
Hersteller
SNR
Il radiocomando nero Hamony eXLhoist / XAR di Schneider Electric dispone di 2 pulsanti ausiliari configurabili e 6 pulsanti di movimentazione configurabili. L'involucro è realizzato in policarbonato. Ha 5 LED con batteria ricaricabile. Questo radiocomando con LED è progettato come unità trasmittente per un sistema di comando remoto wireless. Può funzionare a una distanza di 50 m. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi.