SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BV006 CORPO LAMPADA SPIA - ZB2BV006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...400 V
Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 110...400 V
Leuchtmittel - Glühlampe
Befestigungsart - Frontbefestigung
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110645385
Artikelnummer
SNRZB2BV006
Herstellernummer
ZB2BV006
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110...400 V
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
110...400 V
Leuchtmittel:
Glühlampe
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110...400 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein


