Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2605 TARGHETTA AVANTI - ZB2BY2605

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2605 TARGHETTA AVANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - Vorwärts

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110324372

Artikelnummer

SNRZB2BY2605

Herstellernummer

ZB2BY2605

Hersteller

SNR

Bedeutung des Aufdrucks:

Vorwärts

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite:

30 mm

Höhe:

40 mm

Etichetta con testo in italiano per pulsanti. Testo: AVANTI.