Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2608 TARGHETTA DISCESA - ZB2BY2608

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2608 TARGHETTA DISCESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

  • Breite - 30 mm

  • Außendurchmesser - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110000009

Artikelnummer

SNRZB2BY2608

Herstellernummer

ZB2BY2608

Hersteller

SNR

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite:

30 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Höhe:

40 mm

TARGHETTA PER INDICARE LA DISCESA DI SCALE