SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2610 TARGHETTA SINISTRA - ZB2BY2610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - links
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 30 mm
Höhe - 40 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110000009
Artikelnummer
SNRZB2BY2610
Herstellernummer
ZB2BY2610
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
links
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Etichetta con testo in italiano per pulsanti. Testo: SINISTRA.


