SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2904 TARGHETTA SIMBOLIZZATA - ZB2BY2904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "Pfeil"
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 40 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110645408
Artikelnummer
SNRZB2BY2904
Herstellernummer
ZB2BY2904
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "Pfeil"
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Harmony ZB2BY2904 è un'etichetta con marcatura da 30 x 40 mm, nera, con simbolo sinistra o basso, lento. È un accessorio della gamma di pulsantiere pensili Harmony XAC per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.


