Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2911 TARGHETTA SIMBOLIZZATA - ZB2BY2911

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2911 TARGHETTA SIMBOLIZZATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110645446

Artikelnummer

SNRZB2BY2911

Herstellernummer

ZB2BY2911

Hersteller

SNR

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite:

30 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Höhe:

40 mm

Harmony ZB2BY2911 è un'etichetta con marcatura 30 x 40mm - nero - con simbolo marcatura sinistra grande velocità. È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pensili per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.