SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2912 TARGHETTA SIMBOLIZZATA - ZB2BY2912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110645453
Artikelnummer
SNRZB2BY2912
Herstellernummer
ZB2BY2912
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
40 mm
Harmony ZB2BY2912 è un'etichetta con marcatura 30 x 40mm - nero - con simbolo marcatura sinistra piccola e grande velocità. È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pensili per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.


