SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2956 ETICHETTA - ZB2BY2956

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110615074
Artikelnummer
SNRZB2BY2956
Herstellernummer
ZB2BY2956
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
40 mm
Markierte Bezeichnungsschild 30x40mm - schwarz - mit niedrigerem, langsamem Symbol gekennzeichnet. Es ist ein Zubehör der Baureihe Harmony XAC Hängetaster für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.


