SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY4914 TARGHETTA SIMBOLIZZATA - ZB2BY4914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - Vorwärts
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - weiß
Form - rechteckig
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110645606
Artikelnummer
SNRZB2BY4914
Herstellernummer
ZB2BY4914
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
Vorwärts
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Breite:
40 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
30 mm
Harmony ZB2BY4914 è un'etichetta con marcatura 30 x 40mm - bianco - con marcatura simbolo avanti grande velocità. È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pensili per unità di segnalazione in plastica da 22mm di diametro.


