Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA36 TESTA PULSANTE VERDE - ZB4BA36

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA36 TESTA PULSANTE VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110887938

Artikelnummer

SNRZB4BA36

Herstellernummer

ZB4BA36

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La testa pulsante verde a guardia alta incassata Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica e robusta per il controllo delle macchine grazie alla testa a guardia alta incassata. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsanti ed elementi di contatto completi compatibili tramite montaggio a scatto ed è chiaramente distinguibile a distanza grazie al colore vivace. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.