Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA66 TESTA PULSANTE BLU - ZB4BA66

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA66 TESTA PULSANTE BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110887969

Artikelnummer

SNRZB4BA66

Herstellernummer

ZB4BA66

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Frontelement für Drucktaster Harmony ZB4. Front blau, Blende Chrom-beschichtes Metall, unbeschriftet. Abmessung (BxHxT) 29x29x31 mm, Montagedurchmesser 22 mm. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach UL gelistet, LROS (Lloyds register of shipping), GL, RINA, BV, CSA, DNV. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-4.