SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA71124 TESTA PULSANTE A TRIPLO TASTO FRECCE - ZB4BA71124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - sonstige
Bauform der Linse - rechteckig
Bauform des Knopfes - hoch
Geeignet für Beleuchtung - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119603539
Artikelnummer
SNRZB4BA71124
Herstellernummer
ZB4BA71124
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
sonstige
Bauform der Linse:
rechteckig
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Beschriftet:
ja
Farbe Frontring:
Chrom
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige


