SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA73133 TESTA PULSANTE A TRIPLO TASTO FRECCE - ZB4BA73133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot/grün
Bauform der Linse - rechteckig
Bauform des Knopfes - hoch
Geeignet für Beleuchtung - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119043649
Artikelnummer
SNRZB4BA73133
Herstellernummer
ZB4BA73133
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
rechteckig
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
Chrom
Höhe der Öffnung:
0 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige


