Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA79 TESTA PULSANTE A DOPPIO TASTO SENZA CAPS - ZB4BA79

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA79 TESTA PULSANTE A DOPPIO TASTO SENZA CAPS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - ohne Tastenplatte

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119043878

Artikelnummer

SNRZB4BA79

Herstellernummer

ZB4BA79

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

ohne Tastenplatte

Bauform der Linse:

rechteckig

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Höhe der Öffnung:

0 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Il pulsante doppio Harmony XB4 di Schneider Electric senza capsula funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rettangolare e una ghiera metallica cromata. Questa testa doppia è fornita senza capsula per consentire agli utenti di personalizzare le funzioni di controllo con le capsule desiderate in base al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.