SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BB4 ASTA AD IMPULSO ROSSA - ZB4BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Joysticklänge - 107 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110173307
Artikelnummer
SNRZB4BB4
Herstellernummer
ZB4BB4
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
10 A
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Joysticklänge:
107 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP66
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
sonstige


